Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, weiß
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 5 l, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-2960-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2960-10
EAN/GTIN:
     4007735296001
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 205 x 285 (Ø x H). Volumen: 5 l. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Höhe:
285
GTIN:
4007735296001
flammsicher:
Nein
max. Durchmesser:
205
Hersteller-Name:
Albert & Co
Rollen vorhanden:
Nein
Volumen:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
2960-10
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.