Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, lackiert, 35 x 36 x 178 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, lackiert, 35 x 36 x 178 cm, schwarz
Standgarderobe, Metall, lackiert, 35 x 36 x 178 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2877-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2877-11
EAN/GTIN:
     4007735287719
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus Metall, lackiert. Quadratischer Fuß in geschliffenem Edelstahl. Integrierter Schirmständer mit Tropfschale. Mit 8 Haken für Garderobe und 2 für Taschen oder Schirme. Größe: 35 x 36 x 178 cm (B x T x H). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
36
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Farbe der Beschichtung:
schwarz
GTIN:
4007735287719
Farbe:
schwarz
Anzahl der Haken:
10
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
35
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerartikelnummer:
2877-11
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Höhe:
178
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.