Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, lackiert, 35 x 36 x 178 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, lackiert, 35 x 36 x 178 cm, weiß
Standgarderobe, Metall, lackiert, 35 x 36 x 178 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-2877-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2877-10
EAN/GTIN:
     4007735287702
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus Metall, lackiert. Quadratischer Fuß in geschliffenem Edelstahl. Integrierter Schirmständer mit Tropfschale. Mit 8 Haken für Garderobe und 2 für Taschen oder Schirme. Größe: 35 x 36 x 178 cm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735287702
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Herstellerartikelnummer:
2877-10
Breite:
35
Farbe der Garderobenleiste:
schwarz
Farbe:
weiß
Höhe:
178
Tiefe:
36
Anzahl der Haken:
10
Farbe der Beschichtung:
schwarz
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.