Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, lackiert, 182 cm, Ø 37, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, lackiert, 182 cm, Ø 37, schwarz
Standgarderobe, Metall, lackiert, 182 cm, Ø 37, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2876-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2876-11
EAN/GTIN:
     4007735287610
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus Metall, lackiert. Runder Fuß mit schwarzer Platte aus gehärtetem Glas und verchromtem Rand. In ausgefallenem Design. Mit 6 Haken. Höhe: 182 cm, Ø 37 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Anzahl der Haken:
6
Herstellerartikelnummer:
2876-11
GTIN:
4007735287610
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Farbe:
schwarz
Höhe:
182
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080900
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 28 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.