Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, lackiert, 182 cm, Ø 37, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, lackiert, 182 cm, Ø 37, schwarz/weiß
Standgarderobe, Metall, lackiert, 182 cm, Ø 37, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-2876-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2876-10
EAN/GTIN:
     4007735287603
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus Metall, lackiert. Runder Fuß mit schwarzer Platte aus gehärtetem Glas und verchromtem Rand. In ausgefallenem Design. Mit 6 Haken. Höhe: 182 cm, Ø 37 cm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735287603
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Farbe:
schwarz/weiß
Herstellerartikelnummer:
2876-10
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Höhe:
182
Anzahl der Haken:
6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 28 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.