Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, lackiert, 178 cm, Ø 55, weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, lackiert, 178 cm, Ø 55, weiß, glänzend
Standgarderobe, Metall, lackiert, 178 cm, Ø 55, weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     C1027-2873-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2873-10
EAN/GTIN:
     4007735140618
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus Metall, lackiert. Mit 9 Haken. Höhe: 178 cm, Ø 55 cm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080900
Herstellerartikelnummer:
2873-10
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Höhe:
178
Farbe:
weiß, glänzend
Anzahl der Haken:
9
GTIN:
4007735140618
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.