Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken, Eisen satiniert, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken, Eisen satiniert, grau
Garderobenhaken, Eisen satiniert, grau
Garderobenhaken, Eisen satiniert, grau
Garderobenhaken, Eisen satiniert, grau
Artikel-Nr.:
     C1027-2862-29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2862-29
EAN/GTIN:
     4007735286293
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenhaken zur Befestigung an der Wand. Aus Eisen satiniert. Mit 1 Haken aus Edelstahl. Größe: 2,5 x 2,7 x 7 cm (B x T x H). Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Garderobenhaken
GTIN:
4007735286293
Farbe:
grau
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenhaken
Material:
Eisen satiniert
Produkttypbezeichnung:
Garderobenhaken
Anzahl der Haken:
1
Herstellerartikelnummer:
2862-29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.