Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 650 mm, 7 cm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 650 mm, 7 cm hoch, silber
Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 650 mm, 7 cm hoch, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2852
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2852
EAN/GTIN:
     4007735028527
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Aus Metall, rund. Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit 2 Gummiringen zum Schutz der Tür. Gewicht: 1,3 kg. Größe: 6,5 x 7 cm (Ø x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735028527
Zolltarifnummer (TARIC):
73239300900
Artikelbezeichnung:
Türstopper
Herstellerartikelnummer:
2852
Hersteller-Name:
Albert & Co
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.