Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 100 mm, 4 cm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 100 mm, 4 cm hoch, schwarz
Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 100 mm, 4 cm hoch, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2851
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2851
EAN/GTIN:
     4007735028510
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Aus Metall, rund. Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit Gummiring zum Schutz der Tür. Gewicht: 1,3 kg. Größe: 10 x 4 cm (Ø x H). Farbe: messing.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735028510
Artikelbezeichnung:
Türstopper
Herstellerartikelnummer:
2851
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.