Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgarderobe, aus Metall, 35x7,5x13,5 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türgarderobe, aus Metall, 35x7,5x13,5 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 35x7,5x13,5 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 35x7,5x13,5 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 35x7,5x13,5 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 35x7,5x13,5 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2840
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2840
EAN/GTIN:
     4007735028404
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aus Metall. Mit 5 Haken. Größe: 35 x 7,5 x 13,5 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Artikelbezeichnung:
Türgarderobe
GTIN:
4007735028404
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
13.5
Ablage vorhanden:
Nein
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Tiefe:
7.5
Farbe:
silber
Anzahl der Haken:
5
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Farbe des Hakens:
silber
Herstellerartikelnummer:
2840
Breite:
35
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.