Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgarderobe, aus Metall, 60x6,8x17 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türgarderobe, aus Metall, 60x6,8x17 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 60x6,8x17 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 60x6,8x17 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 60x6,8x17 cm, silber
Türgarderobe, aus Metall, 60x6,8x17 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2839
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2839
EAN/GTIN:
     4007735028398
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Aus Metall. Auch zur Wandmontage geeignet. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit 6 Haken. Größe: 60 x 6,8 x 17 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
6
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Höhe:
17
Ablage vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Türgarderobe
Farbe des Hakens:
silber
Tiefe:
6.8
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
2839
Farbe:
silber
Breite:
60
Farbe der Garderobenleiste:
silber
GTIN:
4007735028398
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.