Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, aus Metall, 30x2,5x3 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste, aus Metall, 30x2,5x3 cm, silber
Garderobenleiste, aus Metall, 30x2,5x3 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2837
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2837
EAN/GTIN:
     4007735028374
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aus Metall. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit 4 Haken. Größe: 30 x 2,5 x 3 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735028374
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Garderobenleiste
Anzahl der Haken:
4
Farbe des Hakens:
silber
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Farbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
2837
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Breite:
30
Höhe:
3
Tiefe:
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.