Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, aus Metall, verchromt, 40,5x3,8x6 cm, chromfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste, aus Metall, verchromt, 40,5x3,8x6 cm, chromfarben
Garderobenleiste, aus Metall, verchromt, 40,5x3,8x6 cm, chromfarben
Artikel-Nr.:
     C1027-2835
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2835
EAN/GTIN:
     4007735028350
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aus Metall, verchromt . Inkl. Befestigungsmaterial. Leicht gebogen. Mit 5 Haken. Größe: 40,5 x 3,8 x 6 cm (B x T x H). Farbe: chromfarben.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Artikelbezeichnung:
Garderobenleiste
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735028350
Tiefe:
3,8
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Farbe der Beschichtung:
verchromt
Farbe des Hakens:
chromfarben
Form:
0
Farbe:
chromfarben
Anzahl der Haken:
5
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Herstellerartikelnummer:
2835
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall, verchromt
Breite:
40,5
Höhe:
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.