Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Leiste Eisen satiniert, Haken Edelstahl, 30x6.5x7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste, Leiste Eisen satiniert, Haken Edelstahl, 30x6.5x7 cm
Garderobenleiste, Leiste Eisen satiniert, Haken Edelstahl, 30x6.5x7 cm
Garderobenleiste, Leiste Eisen satiniert, Haken Edelstahl, 30x6.5x7 cm
Garderobenleiste, Leiste Eisen satiniert, Haken Edelstahl, 30x6.5x7 cm
Artikel-Nr.:
     C1027-2834-29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2834-29
EAN/GTIN:
     4007735283490
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenleiste zur Wandbefestigung. Aus Eisen satiniert, mit 4 Haken aus Edelstahl und Ablagefach. Größe: 30 x 6,5 x 7 cm (B x T x H). Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Garderobenleiste:
Eisen satiniert
Breite:
30
Herstellerartikelnummer:
2834-29
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Höhe:
7
Artikelbezeichnung:
Garderobenleiste
Farbe:
grau
Ablage vorhanden:
Ja
Werkstoff des Hakens:
Edelstahl
GTIN:
4007735283490
Anzahl der Haken:
4
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tiefe:
6.5
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.