Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Garderobe, Metall, verchromt, 90x54x130-170 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Garderobe, Metall, verchromt, 90x54x130-170 cm, silber
Mobile Garderobe, Metall, verchromt, 90x54x130-170 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2830
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2830
EAN/GTIN:
     4007735028305
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Fahrbare Garderobe aus Metall, verchromt. Stabile Ausführung mit Rohr-Ø 25 mmm. 3-stufig höhenverstellbar. Mit Gitterablage. Seitlich ausziehbare Holme bis zu 150 cm Hängefläche. 4 Lenkrollen aus Vollgummi, Ø 10 cm. Größe: 90 x 54 x 130-170 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2830
Breite:
90
Artikelbezeichnung:
Mobile Garderobe
Form:
0
Höhe:
130
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735028305
Farbe:
silber
Tiefe:
54
Ablage vorhanden:
Ja
Farbe der Beschichtung:
verchromt
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.