Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken, Metall, pulverbeschichtet, 15x8,5x15 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken, Metall, pulverbeschichtet, 15x8,5x15 cm, silber
Garderobenhaken, Metall, pulverbeschichtet, 15x8,5x15 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2822
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2822
EAN/GTIN:
     4007735028220
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Aus Metall, pulverbeschichtet. Mit hellen Holzknöpfen. Inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: silber. mit: 2 Haken. Größe (B x T x H): 15 x 8,5 x 15 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Metall, pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Artikelbezeichnung:
Wandgarderobe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenhaken
GTIN:
4007735028220
Anzahl der Haken:
2
Produkttypbezeichnung:
Garderobenhaken
Herstellerartikelnummer:
2822
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.