Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken, Metall, pulverbeschichtet, 5x8,5x15 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken, Metall, pulverbeschichtet, 5x8,5x15 cm, silber
Garderobenhaken, Metall, pulverbeschichtet, 5x8,5x15 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2821
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2821
EAN/GTIN:
     4007735028213
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Aus Metall, pulverbeschichtet. Mit hellen Holzknöpfen. Inkl. Befestigungsmaterial. Farbe: silber. mit: 1 Haken. Größe (B x T x H): 5 x 8,5 x 15 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wandgarderobe
Produkttypbezeichnung:
Garderobenhaken
Farbe:
silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
2821
GTIN:
4007735028213
Material:
Metall, pulverbeschichtet
Anzahl der Haken:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenhaken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.