Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, aus Metall, pulverbeschichtet, 300x600 mm, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer, aus Metall, pulverbeschichtet, 300x600 mm, silber/schwarz
Schirmständer, aus Metall, pulverbeschichtet, 300x600 mm, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2810
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2810
EAN/GTIN:
     4007735028107
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer alco
regenschirmständer
Aus Metall, pulverbeschichtet. Mit schwerem Marmorfuß und hellem Holzkopf. Mit Wasserabtropfschale. Größe: 300 x 600 mm (Ø x H). Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Wasserschale vorhanden:
Ja
Farbe:
silber/schwarz
Tiefe:
300
Breite:
300
Herstellerartikelnummer:
2810
Werkstoff:
Metall, pulverbeschichtet
Produkttypbezeichnung:
Schirmständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Form:
rund
GTIN:
4007735028107
min. Durchmesser:
300
Höhe:
600
Beschreibung der Besonderheiten:
mit schwerem schwarzem Marmorfuß und hellem Holzkopf
Artikelbezeichnung:
Schirmständer
Produkt-Typbezeichnung:
Schirmständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.