Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 185 cm, Ø 40, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 185 cm, Ø 40, silber
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 185 cm, Ø 40, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2804
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2804
EAN/GTIN:
     4007735028046
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus pulverbeschichtetem Metall. Standsicher durch Marmorfuß. 11 Haken (4 Hut, 4 Kleider, 3 für Accessoires). Höhe: 185 cm, Ø 40 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
GTIN:
4007735028046
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
2804
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Höhe:
185
Farbe:
silber
Anzahl der Haken:
11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.