Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 188 cm, Ø 38, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 188 cm, Ø 38, silber
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 188 cm, Ø 38, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2803
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2803
EAN/GTIN:
     4007735028039
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aus pulverbeschichtetem Metall. Standsicher durch Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. 5 Haken mit Holzknöpfen. Höhe: 188 cm, Ø 38 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
5
Farbe:
silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Höhe:
188
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
GTIN:
4007735028039
Herstellerartikelnummer:
2803
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.