Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 180 cm, Ø 38, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 180 cm, Ø 38, silber
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 180 cm, Ø 38, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2801
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2801
EAN/GTIN:
     4007735028015
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aus pulverbeschichtetem Metall. Standsicher durch Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. 8 variable Haken mit Holzköpfen. Höhe: 180 cm, Ø 38 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735028015
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
Höhe:
180
Anzahl der Haken:
8
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Herstellerartikelnummer:
2801
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.