Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 20 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 20 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 20 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 20 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 20 g
Artikel-Nr.:
     C1027-2730
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2730
EAN/GTIN:
     4007735027308
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Farbe: rot. Durchmesser: 40 mm. : 20. Verpackung: Plastiktüte mit 20 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Breite:
0
Masse:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Werkstoff:
Naturkautschuk
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
GTIN:
4007735027308
Durchmesser:
40
Farbe:
rot
Ausführung des Gebindes:
Plastiktüte
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Herstellerartikelnummer:
2730
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,014* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.