Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 100 g
Artikel-Nr.:
     C1027-267G
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     267G
EAN/GTIN:
     4007735026738
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiringe sortiert 100g
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Farbe: sortiert. Durchmesser: sortiert. : 100. Verpackung: Plastikdose mit 100 g.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Breite:
0
Länge:
0
Werkstoff:
Naturkautschuk
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
sortiert
Ausführung des Gebindes:
Plastikdose
Durchmesser:
0
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735026738
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Herstellerartikelnummer:
267G
Weitere Suchbegriffe: alco gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.