Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 15 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 15 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 15 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 15 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 15 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø sortiert mm, sortiert, 15 g
Artikel-Nr.:
     C1027-267A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     267A
EAN/GTIN:
     4007735026714
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Farbe: sortiert. Durchmesser: sortiert. : 15. Verpackung: Plastikdose mit Eurolochung mit 15 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Breite:
0
Masse:
0
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
267A
Ausführung des Gebindes:
Plastikdose mit Eurolochung
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
GTIN:
4007735026714
Durchmesser:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Werkstoff:
Naturkautschuk
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.