Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2275 Herst.-Nr.: 2275 EAN/GTIN: 4007735022754 |
| |
|
| | |
| Rechteckige Form. Aus Metall vernickelt. Hält sicher und zerreißt kein Papier. Plastikdose mit 100 Stück. Läge: 22 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung der Form: | Eule | Produkttypbezeichnung: | Brief-, Aktenklammer | Hersteller-Name: | Albert & Co | Ausführung des Gebindes: | Plastikdose | Ausführung des Inhalts (Packung): | 100 | Länge: | 22 | Beschreibung der Besonderheiten: | hält sicher und zerreißt kein Papier | Herstellerartikelnummer: | 2275 | Artikelbezeichnung: | Büroklammern Eule | Zolltarifnummer (TARIC): | 39261000 | Werkstoff: | Metall vernickelt | GTIN: | 4007735022754 | Farbe: | silber | Ausführung des Inhalts der Packung: | 100 | Produkt-Typbezeichnung: | Brief-, Aktenklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 1,41* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0098* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|