Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammernspender, magnetisch, Kunststoff, 42x42x70 mm, klar, Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklammernspender, magnetisch, Kunststoff, 42x42x70 mm, klar, Deckel schwarz
Briefklammernspender, magnetisch, Kunststoff, 42x42x70 mm, klar, Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2217
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2217
EAN/GTIN:
     4007735022174
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Magnetisch. Aus Kunststoff. Mit 30 Briefklammern, aus Metall PP-ummantelt, farbig sortiert. Größe: 42 x 42 x 70 mm (B x T x H). Farbe: klar, Deckel schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2217
Breite:
42
Material der Klammern:
Metall PP-ummantelt
Farbe:
klar, Deckel schwarz
Klammer vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 30 Briefklammern
Farbe der Klammer:
sortiert
Höhe:
70
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Briefklammernspender
Tiefe:
42
GTIN:
4007735022174
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Klammern vorhanden:
Ja
Farbe der Klammern:
sortiert
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.