Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 80x58 mm, klar, Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 80x58 mm, klar, Deckel schwarz
Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 80x58 mm, klar, Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2216
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2216
EAN/GTIN:
     4007735022167
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Magnetisch. Aus Kunststoff. Mit 100 Briefklammern, 26 mm spitz, aus Metall, Größe: 58 x 80 mm (Ø x H). Farbe: klar, Deckel schwarz. Ausführung Klammern: vernickelt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
58
Farbe der Klammern:
vernickelt
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Höhe:
80
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 100 Briefklammern, 26 mm spitz
Material der Klammern:
Metall
GTIN:
4007735022167
Werkstoff:
Kunststoff
Klammern vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefklammernspender
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Farbe:
klar, Deckel schwarz
Farbe der Klammer:
vernickelt
Herstellerartikelnummer:
2216
Klammer vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 2,48*
8 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 6,26*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 6,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.