Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 80x58 mm, klar, Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 80x58 mm, klar, Deckel schwarz
Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 80x58 mm, klar, Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2216-28
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2216-28
EAN/GTIN:
     4007735221683
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Magnetisch. Aus Kunststoff. Mit 100 Briefklammern, 26 mm spitz, aus Metall, Größe: 58 x 80 mm (Ø x H). Farbe: klar, Deckel schwarz. Ausführung Klammern: vermessingt.
Weitere Informationen:
Klammern vorhanden:
Ja
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Farbe:
klar, Deckel schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Material der Klammern:
Metall
Farbe der Klammern:
vermessingt
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
80
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 100 Briefklammern, 26 mm spitz
Durchmesser:
58
Artikelbezeichnung:
Briefklammernspender
GTIN:
4007735221683
Produkttypbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Klammer vorhanden:
Ja
Farbe der Klammer:
vermessingt
Herstellerartikelnummer:
2216-28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.