Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck, Kunststoff, 16 cm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck, Kunststoff, 16 cm, transparent
Geometrie-Dreieck, Kunststoff, 16 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1578
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1578
EAN/GTIN:
     4007735015787
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Aus Kunststoff. Farbig hinterlegte Winkelgrade mit Facette. Farbig hinterlegte gegenläufige Gradskala. Mit Tuschenoppen. Hypotenuse: 16 cm. Farbe: transparent. Klarsichtverpackung mit Eurolochung. Ausführung: ohne Griff.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735015787
Hersteller-Name:
Albert & Co
Länge der Hypotenuse:
16
Farbe:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Facette. Farbig hinterlegte gegenläufige Gradskala. Mit Tuschenoppen
Werkstoff:
Kunststoff
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Griff vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
1578
Artikelbezeichnung:
Geometrie-Dreieck
Produkt-Typbezeichnung:
Geometriedreieck
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Weitere Suchbegriffe: geodreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.