Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer, Metall, 1 Stiftehalterung, mit Kette, 8x145 mm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiberständer, Metall, 1 Stiftehalterung, mit Kette, 8x145 mm, beige
Kugelschreiberständer, Metall, 1 Stiftehalterung, mit Kette, 8x145 mm, beige
Artikel-Nr.:
     C1027-1510-28
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1510-28
EAN/GTIN:
     4007735889227
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Aus Metall. Mit 1 Stifthalterung. Mit Kette, aus Metall, 550 mm lang. Kugelschreiber mit auswechselbarer Standardmine, schwarz. Mit flexiblem Spiral-Stifthalter. Inkl. Klebepad und rutschfesten Silikonnoppen zur optionalen Aufstellung auf der Tischoberfläche. Größe: 8 x 145 mm (Ø x H).
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit auswechselbarer Standardmine, schwarz. Mit flexiblem Spiral-Stifthalter. Inkl. Klebepad und rutschfesten Silikonnoppen zur optionalen Aufstellung auf der Tischoberfläche
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiberständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberständer
Farbe:
beige
GTIN:
4007735889227
Höhe:
145
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Breite:
8
Länge der Anbindung:
550
Werkstoff:
Metall
Material der Anbindung:
Metall
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer
Herstellerartikelnummer:
1510-28
Zolltarifnummer (TARIC):
96081092000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.