Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner-Set, Brieföffner 1500 und Schere 1408, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner-Set, Brieföffner 1500 und Schere 1408, silber
Brieföffner-Set, Brieföffner 1500 und Schere 1408, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-1508
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1508
EAN/GTIN:
     4007735015084
Suchbegriffe:
Briefbesteck
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Brieföffner 1500, 165 mm und Schere mit blauem Griff, 215 mm. Aus Edelstahl, rostfrei. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Ausführung des Inhalts des Sets:
Brieföffner 1500, 165 mm und Schere 1408 mit blauem Griff, 215 mm
Artikelbezeichnung:
Brieföffner-Set
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material der Klinge:
Edelstahl, rostfrei
GTIN:
4007735015084
Produkttypbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Herstellerartikelnummer:
1508
Farbe:
silber
Ausführung des Inhalts (Set):
Brieföffner 1500, 165 mm und Schere 1408 mit blauem Griff, 215 mm
Weitere Suchbegriffe: brieföffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,62*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.