Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 240 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 240 mm, grau
Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 240 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1027-1502
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4007735015022
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
alco brieföffner
Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Gerade Form. Länge: 240 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Artikelbezeichnung:
Brieföffner
Material der Klinge:
Edelstahl, rostfrei
Länge:
240
GTIN:
4007735015022
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Material des Griffes:
Edelstahl, rostfrei
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
1502
Weitere Suchbegriffe: brief öffner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.