Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 165 mm, silber


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 165 mm, silber
Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 165 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-1500
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4007735015008
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
Klinge aus Edelstahl, rostfrei, Griff mit blauer Gummierung in der Griffmulde. Gekrümmte Form. Länge: 165 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
GTIN:
4007735015008
Länge:
165
Herstellerartikelnummer:
1500
Material des Griffes:
blauer Gummierung in der Griffmulde
Artikelbezeichnung:
Brieföffner
Material der Klinge:
Edelstahl, rostfrei
Produkt-Typbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, alco brieföffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.