Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsschere Comfort-Cut, Edelstahl, ABS-Kunststoff, spitz, 215 mm, blau/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Qualitätsschere Comfort-Cut, Edelstahl, ABS-Kunststoff, spitz, 215 mm, blau/grau
Qualitätsschere Comfort-Cut, Edelstahl, ABS-Kunststoff, spitz, 215 mm, blau/grau
Artikel-Nr.:
     C1027-1493
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1493
EAN/GTIN:
     4007735014933
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Spitze Schere. Ergonomisch geformte Softgriffe für sicheren Halt. Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Mit Präzisionsschliff. Farbe: blau/grau. Länge: 215 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Qualitätsschere Comfort-Cut
Werkstoff:
Edelstahl, Kunststoff
Länge:
215
Form:
spitz
Produkt-Typbezeichnung:
Schere
GTIN:
4007735014933
Herstellerartikelnummer:
1493
Farbe:
blau/grau
Ausführung der Schneide:
Präzisionsschliff
Produkttypbezeichnung:
Schere
... > ALCO > Bürobedarf > Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,76084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,02004*
€ 35,72385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,28008*
€ 32,4633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,13008*
€ 25,1448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.