Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte, Mehrschicht-Material, grün, 450 x 300 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidematte, Mehrschicht-Material, grün, 450 x 300 x 3 mm
Schneidematte, Mehrschicht-Material, grün, 450 x 300 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C1027-1452
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1452
EAN/GTIN:
     4007735014520
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Aus Mehrschicht-Material, 3 mm stark. Schnitte hinterlassen keine Spuren. Mit Rastereinteilung. Schwere Ausführung. Farbe: grün. Größe: 45 x 30 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schneidunterlage
Werkstoff:
Mehrschicht-Material
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnitte hinterlassen keine Spuren. Mit Rastereinteilung. Schwere Ausführung
GTIN:
4007735014520
Höhe:
300
Farbe der Rückseite:
grün
Breite:
450
Artikelbezeichnung:
Schneidematte
Hersteller-Name:
Albert & Co
Stärke:
3
Farbe der Vorderseite:
grün
min. Dicke:
3
Herstellerartikelnummer:
1452
Produkttypbezeichnung:
Schneidunterlage
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.