Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsschere, Spezialstahl, Griff ABS-Kunststoff, spitz, 160 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haushaltsschere, Spezialstahl, Griff ABS-Kunststoff, spitz, 160 mm, blau
Haushaltsschere, Spezialstahl, Griff ABS-Kunststoff, spitz, 160 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-1416
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1416
EAN/GTIN:
     4007735014162
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Spitze Schere. Klinge aus Spezialstahl, gehärtet und rostbeständig. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Mit Präzisionsschliff. Länge: 160 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735014162
Länge:
160
Werkstoff:
Spezialstahl, Kunststoff
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsschere
Form:
spitz
Artikelbezeichnung:
Haushaltsschere
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsschere
Ausführung der Schneide:
Präzisionsschliff
Herstellerartikelnummer:
1416
Farbe:
blau
... > ALCO > Bürobedarf > Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,86084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46008*
€ 18,3975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65008*
€ 17,4336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,22004*
€ 15,73185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33008*
€ 12,2928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.