Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kontaktgrill "Panini", große Grillfläche, Grillplatten gerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Kontaktgrill "Panini", große Grillfläche, Grillplatten gerillt
Elektro-Kontaktgrill "Panini", große Grillfläche, Grillplatten gerillt
Artikel-Nr.:
     C1026-A150674
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150674
EAN/GTIN:
     4015613415000
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill bartscher
kontakt grill

Elektro-Kontaktgrill "Panini", große Grillfläche, Grillplatten gerillt

Produktdetails:

  • große Grillfläche, Grillplatten gerillt
  • Robustes Gerät aus CNS
  • Grillplatten aus Gusseisen für optimale Wärmeübertragung
  • Thermostat regelbar von 50 bis 300 ºC
  • Aufheizkontrollleuchte
  • Kontrollleuchte EIN/AUS
  • Fettauffangschale
  • Maße: B 410 x T 370 x H 200 mm
  • obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm
  • untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm
  • Anschlusswert: 2,2 kW / 230 V
  • Inklusive Reinigungsbürste
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
410 x 370 x 200 mm
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kontaktgrill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150668
ab € 158,50*
Ähnlich
Bartscher
A150676
ab € 190,29*
Ähnlich
Bartscher
A150670
ab € 158,42*
Ähnlich
Bartscher
A150669
ab € 159,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.