Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kontaktgrill, Grillplatten glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Kontaktgrill, Grillplatten glatt
Elektro-Kontaktgrill, Grillplatten glatt
Artikel-Nr.:
     C1026-A150669
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150669
EAN/GTIN:
     4015613391380
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill bartscher
kontakt grill

Elektro-Kontaktgrill, Grillplatten glatt

Produktdetails:

  • Robustes Gerät aus CNS
  • Grillplatten aus Gusseisen für optimale Wärmeübertragung
  • Thermostat regelbar von 50 bis 300 ºC
  • Aufheizkontrollleuchte
  • Kontrollleuchte EIN/AUS
  • Fettauffangschale
  • B 290 x T 370 x H 200 mm
  • obere Grillplatte: B 214 x T 214 mm
  • untere Grillplatte: B 220 x T 235 mm
  • Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V
  • Inklusive Reingungsbürste
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
290 x 370 x 200 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kontaktgrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150668
ab € 158,50*
Ähnlich
Bartscher
A150676
ab € 190,29*
Ähnlich
Bartscher
A150674
ab € 194,31*
Ähnlich
Bartscher
A150670
ab € 158,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.