Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmaschine KitchenAid K45 Universal 5K5SM45EWH weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenmaschine KitchenAid K45 Universal 5K5SM45EWH weiß
Küchenmaschine KitchenAid K45 Universal 5K5SM45EWH weiß
Artikel-Nr.:
     C1026-A150045
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150045
EAN/GTIN:
     4016098101495
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine

Küchenmaschine KitchenAid K45 Universal 5K5SM45EWH weiß

Produktdetails:

  • 1 Edelstahl-Rührschüssel 4,0 l,
  • Spritzschutz, Schneebesen,
  • Knethaken, Flachrührer,
  • 6 Geschwindigkeitsstufen
  • B 385 x T 221 x H 353 mm
  • Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
210 x 340 x 350 mm
Gewicht:
10,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,81*
€ 910,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,09*
€ 891,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,41*
€ 844,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,18*
€ 770,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150046
ab € 735,98*
Ähnlich
Bartscher
A150052
ab € 864,03*
Ähnlich
Bartscher
A150051
ab € 857,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.