Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellengerät, Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowellengerät, Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten
Mikrowellengerät, Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten
Artikel-Nr.:
     C1026-610836
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     610836
EAN/GTIN:
     4015613518992
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Mikrowellengerät, Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten

Produktdetails:

  • Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
  • Mikrowellenleistung: 900 W
  • Glasdrehteller Ø 270 mm
  • Fassungsvermögen: 23 Liter
  • Leistungsstufen: 6
  • Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten
  • Auftaufunktion
  • Innen: B 315 x T 290 x H 200 mm
  • Außen: B 483 x T 425 x H 281 mm
  • Anschlusswert: 1,4 kW / 230 V
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
483 x 425 x 281 mm
Gewicht:
13,3 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
610835
ab € 201,28*
Ähnlich
Bartscher
610181
ab € 352,14*
Ähnlich
Bartscher
610182
ab € 349,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.