Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill
Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1026-610835
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     610835
EAN/GTIN:
     4015613520056
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Microwelle
Mikrowelle

Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill

Produktdetails:

  • Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
  • Mikrowellenleistung: 900 W
  • Heißluft: 1950 W
  • Grillleistung: 1000 W
  • Glasdrehteller Ø 270 mm
  • Fassungsvermögen: 25 Liter
  • Leistungsstufen: 10
  • Digitale Zeitschaltuhr bis 95 Minuten mit separater und kombinierbarer
  • Heißluft und Grillfunktion
  • Auftaufunktion
  • Innen: B 340 x T 344 x H 220 mm
  • Außen: B 483 x T 422 x H 281 mm
  • Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V
  • Zubehör: 1 Grillpfanne Ø 275 mm, H 50 mm mit abnehmbarem Griff
  • Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
483 x 422 x 281 mm
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
610181
ab € 351,94*
Ähnlich
Bartscher
610836
ab € 125,19*
Ähnlich
Bartscher
610182
ab € 349,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.