Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal, B 2000 x T 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1026-603008
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603008
EAN/GTIN:
     4015613442808
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Wand-Regal
Wandregal
wandregal

Wandregal, B 2000 x T 355 mm

Produktdetails:

  • für den Aufbau eines Wandregals benötigen Sie 1 Paar Verstellschienen
  • 1 oder 2 Wandborde je nach gewünscher Länge
  • pro Wandbord 1 Paar Konsolen
  • Wandbord Edelstahl
  • B 2000 mm x T 355 mm
  • Lieferung ohne Verstellschienen und Konsolen. (siehe Ergänzungsprodukte)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
2000 x 355 x 27 mm
Gewicht:
7,72 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
603003
ab € 54,21*
Ähnlich
Bartscher
603004
ab € 64,60*
Ähnlich
Bartscher
603005
ab € 74,65*
Ähnlich
Bartscher
603006
ab € 80,86*
Ähnlich
Bartscher
603007
ab € 91,77*
Ähnlich
Bartscher
603001
ab € 37,30*
Ähnlich
Bartscher
603002
ab € 43,15*
Ähnlich
Bartscher
603012
ab € 149,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.