Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal, B 800 x T 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     C1026-603002
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603002
EAN/GTIN:
     4015613442747
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Wand-Regal
Wandregal
wandregal bartscher

Wandregal, B 800 x T 355 mm

Produktdetails:

  • für den Aufbau eines Wandregals benötigen Sie 1 Paar Verstellschienen
  • 1 oder 2 Wandborde je nach gewünscher Länge
  • pro Wandbord 1 Paar Konsolen
  • Wandbord Edelstahl
  • B 800 mm x T 355 mm
  • Lieferung ohne Verstellschienen und Konsolen. (siehe Ergänzungsprodukte)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 355 x 27 mm
Gewicht:
3,12 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie wandbord
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
600601
ab € 15,33*
Zubehör
Bartscher
600061
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.