Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiße Theke "Deli Plus I D"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heiße Theke "Deli Plus I D"
Heiße Theke "Deli Plus I D"
Artikel-Nr.:
     C1026-305055
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     305055
EAN/GTIN:
     4015613525839
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Heiße Theke "Deli Plus I D"

Produktdetails:

  • Vitrine mit 3 Ablagen, Beleuchtung, thermostatische Steuerung und Wasserschale zur Luftbefeuchtung
  • Ausführung: innen verchromt, außen Edelstahl
  • mit 2 Schiebetüren, je vorne und hinten, somit von 2 Seiten bestückbar
  • LED-Beleuchtung
  • Gitterabmessungen: B 630 x T 335/370/400 mm
  • Inhalt: 120 Liter
  • Temperatur: +30 °C-+90 °C
  • Anschlusswert: 1,1 kW / 230 V
  • B 695 x T 595 x H 685 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,2 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,21*
€ 694,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,43*
€ 675,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,39*
€ 654,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,40*
€ 620,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 368,03*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 435,16*
Ähnlich
Bartscher
306055
ab € 529,11*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 495,26*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 566,17*
Ähnlich
Bartscher
305050
ab € 1.278,02*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 1.177,38*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 1.399,14*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 1.627,00*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 1.463,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.