Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhaltedeckel für Tassen, Durchmesser: 354 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhaltedeckel für Tassen, Durchmesser: 354 mm
Warmhaltedeckel für Tassen, Durchmesser: 354 mm
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1026-200058
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200058
EAN/GTIN:
     4015613503493
Suchbegriffe:
Glühweintopf-Tassenwärmer

Warmhaltedeckel für Tassen, Durchmesser: 354 mm

Produktdetails:

  • passend zum Bartscher Glühweintopf Best.-Nr. A200.050. Eine Kombination, die zwei Anforderungen gleichzeitig erfüllt.
  • geeignet für ca. 10-15 Tassen
  • Material Edelstahl
  • Durchmesser: 354 mm
  • Randhöhe: 40 mm
Weitere Informationen:
Ø außen:
354 mm
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Warmhaltedeckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200059
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.