Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Wandbord, 600 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Wandbord, 600 X 600
Geräte-Wandbord, 600 X 600
Artikel-Nr.:
     C1026-174600
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     174600
EAN/GTIN:
     4015613434988
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Wandbord

Geräte-Wandbord, 600 X 600

Produktdetails:

  • CNS 18/10, extra stabile Ausführung
  • Tragkraft bis 50 kg (Wandfestigkeit prüfen)
  • Außenmaße: B 600 x T 600 mm
  • Für die Modelle Best.-Nr.:A120.786, A120.788,
  • 120789
  • 610.181, 610.182, 610.185
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 600 mm
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch, Geräte-Wandbord
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
174520
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.