Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Wandbord, 520 x 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Wandbord, 520 X 400
Geräte-Wandbord, 520 X 400
Artikel-Nr.:
     C1026-174520
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     174520
EAN/GTIN:
     4015613431963
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord

Geräte-Wandbord, 520 X 400

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • extra stabile Ausführung
  • Tragkraft bis 40 kg (Wandfestigkeit prüfen)
  • Außenmaße: B 520 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
520 x 400 mm
Gewicht:
3,39 kg
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Wandbord
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
174600
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.