Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Fritteuse "Professional" mit Fettablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Fritteuse "Professional" mit Fettablasshahn
Elektro Fritteuse "Professional" mit Fettablasshahn
Artikel-Nr.:
     C1026-162900
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     162900
EAN/GTIN:
     4015613494098
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse

Elektro Fritteuse "Professional" mit Fettablasshahn

Produktdetails:

  • Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus
  • Chromnickelstahl
  • 1 Becken: 10 Liter inklusive 1 Korb
  • Korbmaß: B 300 x T 240 x H 120 mm
  • Heizelemente aus Edelstahl
  • Kaltzone
  • Sicherheitsthermostat 50-190 °C
  • (Überhitzungsschutz)
  • Anschlusswert: 8,1 kW / 3 NAC 400 V
  • B 390 x T 450 x H 375 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
630 x 390 x 375 mm
Gewicht:
11,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro Fritteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,90*
€ 650,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,21*
€ 638,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,02*
€ 586,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,43*
€ 553,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.