| |
|
| Artikel-Nr.: C1026-150140 Herst.-Nr.: 150140 EAN/GTIN: 4015613460253 |
| |
|
| | |
| Elektrische Zitruspresse "Joy" Produktdetails: - mit 3 verschiedenen Presskegeln für Orangen, Grapefruits oder Zitronen!
- Gehäuse Aluguss, Saftbehälter und Presskegel aus Kunststoff
- Anschlusswert: 180 W / 230 V
- B 210 x T 320 x H 415 mm
- Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen: | | Abmessungen (B x T x H): | 210 x 320 x 415 mm | Gewicht: | 5,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beeren-Presse, Beerenpresse, Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse |
| | |
| |