Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluftkühltisch, 1955 X 700 X 850, 9 Schubladen GN 1/1, 100 mm, gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluftkühltisch, 1955 X 700 X 850, 9 Schubladen GN 1/1, 100 mm, gekühlt
Umluftkühltisch, 1955 X 700 X 850, 9 Schubladen GN 1/1, 100 mm, gekühlt
Artikel-Nr.:
     C1026-110308
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110308
EAN/GTIN:
     4015613403960
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Umluftkühltisch, 1955 X 700 X 850, 9 Schubladen GN 1/1, 100 mm, gekühlt

Produktdetails:

  • B 1955 x T 700 x H 850 mm
  • 9 Schubladen GN 1/1, 100 mm, gekühlt
  • 1 Schublade ungekühlt
  • Temperaturbereich: +3 °C / +10 °C
  • FCKW-frei, 320 W / 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1955 x 700 x 850 mm
Gewicht:
170 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.878,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,52*
€ 3.803,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.160,57*
€ 3.761,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.008,16*
€ 3.579,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.933,44*
€ 3.490,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.878,48*
€ 3.425,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.